Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon GP-E2 GPS-Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon GP-E2 GPS-Empfänger
Canon GP-E2 GPS-Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13373502
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6363B001
EAN/GTIN:
     4960999848358
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Der kompakte und über den Zubehörschuh oder die USB-Schnittstelle mit deiner kompatiblen Kamera verbundene GP-E2 ermöglicht das Geotagging und fügt deinen Bildern und Videos während der Aufnahme automatisch die Standortdaten als EXIF-Daten hinzu. Er bietet einen integrierten elektronischen Kompass, der bei Aufnahmen im Querformat die Ausrichtung der Kamera auf einer Karte anzeigt. Neben der Funktion als eigenständiger GPS-Logger kann die interne Uhr deiner kompatiblen Kamera oder deines Camcorders auch über die Atomuhr des GP-E2 eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AA
Weitere Suchbegriffe: gps maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,86*
€ 304,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,46*
€ 300,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6364B001AA
ab € 204,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.