Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 505-9121060 Herst.-Nr.: 1712001060 EAN/GTIN: 7318082001062 |
| |
|
|  |  |
 | Bei den Schubladenboxen der IDEALBOX Serie steht Funktionalität im Vordergrund: Die offenen Fächer ermöglichen schnellen Zugriff auf Dokumente und Unterlagen.
- Ablagebox mit 7 offenen Schubladen und versenkbarer Frontplatte - Für Unterlagen bis C4 Format - Für den Schreibtisch, Büro- und Thekenschränke oder Regale - Maße: 250 x 322 x 365 mm (B x H x T) Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm |  | Länge (mm) | 365 mm |  | Höhe | 322 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 505 | |  | |  |  | pro Box | € 5,50* | ab € 43,49* | € 59,31* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Box | € 4,90* | ab € 43,15* | € 60,19* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | pro Box | € 5,45* | ab € 47,64* | € 63,45* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | pro Box | Frei Haus | ab € 49,89* | € 67,62* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | pro Box | Frei Haus | ab € 47,84* | € 70,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 505 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 505 |  | Versand: Lager 505 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|