Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera 370183025 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera 370183025 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor
Carrera 370183025 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor
Carrera 370183025 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor
Carrera 370183025 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor
Carrera 370183025 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor
Carrera 370183025 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor
Carrera 370183025 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor
Carrera 370183025 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor
Carrera 370183025 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122885550
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     5053.83025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Violett
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit
50 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Anzahl der Motoren
1
Integrierter Servo
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Ein-/Ausschalter
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Integrierte Steuerung
Ja
Bewegliche Teile
Ja
Vormontiert
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
LiFePo
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Akku-/Batteriespannung
6.4 V
Ladezeit
1.2 h
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Weitere Suchbegriffe: autorennbahn carrera, autorennbahn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.