Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
Conec 421WA4PAM61A10X Drahtverbinder D-SUB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-122630115
Hersteller:
Conec
Herst.-Nr.:
421WA4PAM61A10X
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 105 °C
Merkmale
Stecker
D-SUB
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Spannung
250 V
Stromstärke
7.5 A
Gehäuseverkleidung
Verzinnt
Material Ummantelung
Messing
Zertifizierung
DIN41652, IEC664-1, DIN41652, CSA File: LR 115000-1
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,11*
Preis gilt ab 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.