Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 4013W3PAM61A10X Drahtverbinder D-SUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 4013W3PAM61A10X Drahtverbinder D-SUB
Conec 4013W3PAM61A10X Drahtverbinder D-SUB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122630075
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     4013W3PAM61A10X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 105 °C
Merkmale
Stecker
D-SUB
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Spannung
250 V
Stromstärke
7.5 A
Gehäuseverkleidung
Verzinnt
Material Ummantelung
Messing
Einsteckkraft
76 N
Auszugskraft
38 N
Zertifizierung
DIN41652, IEC664-1, DIN41652, CSA File: LR 115000-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.