Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 4009W4PAM61A10X Drahtverbinder D-SUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 4009W4PAM61A10X Drahtverbinder D-SUB
Conec 4009W4PAM61A10X Drahtverbinder D-SUB
Conec 4009W4PAM61A10X Drahtverbinder D-SUB
Conec 4009W4PAM61A10X Drahtverbinder D-SUB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122630071
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     4009W4PAM61A10X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 105 °C
Merkmale
Stecker
D-SUB
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Spannung
250 V
Stromstärke
7.5 A
Gehäuseverkleidung
Verzinnt
Material Ummantelung
Messing
Einsteckkraft
66 N
Auszugskraft
44 N
Zertifizierung
DIN41652, IEC664-1, DIN41652, CSA File: LR 115000-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,67*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.