|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-120569751 Herst.-Nr.: MWR53MG/A EAN/GTIN: 195949484414 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Apple |  | Kompatibilität | iPad Pro 13-inch (M4) |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Abdeckung | Ja |  | Hintergrundbeleuchtung | Ja |  | Maximale Bildschirmgröße | 13 " |  | Gehäusematerial | Aluminium |  | Haptische Rückmeldung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | Energie | USB Typ-C Ladeport | Ja | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTZ |  | Tastatursprache | Ungarisch |  | Eingabegerät | Trackpad |  | Tastatur-Switch | Scherenschalter |  | Multimedia-Tasten | Ja |  | Schlüsselfahrtstrecke | 1 mm | Systemanforderung | Unterstützte mobile Betriebssysteme | iPadOS 17.4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, Keyboard Folio, Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, iPad Tastatur, iPad Zubehör, apple ipad zubehör tastatur, keyboard folio, ipad zubehör tastatur |
|  |  |
| |