Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake AC-067-OOANAN-A1 Computer-Gehäuseteil Mini Tower LCD panel kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake AC-067-OOANAN-A1 Computer-Gehäuseteil Mini Tower LCD panel kit
Thermaltake AC-067-OOANAN-A1 Computer-Gehäuseteil Mini Tower LCD panel kit
Thermaltake AC-067-OOANAN-A1 Computer-Gehäuseteil Mini Tower LCD panel kit
Thermaltake AC-067-OOANAN-A1 Computer-Gehäuseteil Mini Tower LCD panel kit
Thermaltake AC-067-OOANAN-A1 Computer-Gehäuseteil Mini Tower LCD panel kit
Thermaltake AC-067-OOANAN-A1 Computer-Gehäuseteil Mini Tower LCD panel kit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120364484
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     AC-067-OOANAN-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
14 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.3 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
277.5 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Mini Tower
Typ
LCD panel kit
Produktfarbe
Pink
Kompatible Produkte
The Tower 200 chassis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 125,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.