Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG OLED65B42LA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG OLED65B42LA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED65B42LA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED65B42LA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED65B42LA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED65B42LA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED65B42LA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED65B42LA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED65B42LA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED65B42LA Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120229190
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     OLED65B42LA
EAN/GTIN:
     8806096042861
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Magie in jedem Pixel

Jahrelange Erfahrung lässt sich über Nacht nicht einfach nachahmen. Erlebe wie der völlig neue und eigens entwickelte α8 4K AI-Prozessor dein Seherlebnis auf ein neues Niveau hebt.

11 Jahre später, immer noch an der Spitze.

Und wir arbeiten weiter daran, mit Innovationen und Leidenschaft die beliebteste OLED-Marke der Welt zu bleiben.

Herausragende Intelligenz als Herzstück

Der eigens entwickelte α8 4K AI-Prozessor definiert dein OLED-Erlebnis völlig neu. Mit herausragenden Bildern und naturgetreuen Details voller Brillanz.

Ein Bild ganz nach deinem Geschmack

Wähle einfach deine Lieblingsbilder aus. Der AI Picture Wizard erstellt daraufhin aus 85 Millionen Möglichkeiten ein Bild, das genau auf deinem persönlichen Geschmack basiert und speichert dieses dann in deinem Profil.

Optimaler Klang, angepasst an deinen Raum.

Das Soundsystem erkennt, wie dein Wohnraum beschaffen ist, wo du sitzt und erzeugt einen Klangraum um dich herum, der perfekt auf die einzigartige Akustik deines Wohnraums abgestimmt ist.

Jedes Detail im rechten Licht

Ob Tag oder Nacht: AI Brightness Control erkennt die Lichtverhältnisse in deinem Raum und gleicht das Bild entsprechend aus und sorgt so für gestochen scharfe und klare Bilder.

Bestmögliche Auflösung dank AI

Nach Erkennung und Klassifizierung des Eingangsbildes sorgen AI Noise Reduction und AI Super Resolution für eine realistische Verbesserung einer jeden Szene.

Unendlicher Kontrast, der Wirkung zeigt

Szenen, in denen die dunkelsten Schatten und die hellsten Lichter ineinander übergehen, erwachen zum Leben.

Szenen erstrahlen in lebensechten Farben

100% Farbvolumen verstärkt satte Farbtöne, während 100% Farbtreue die Schattierungen ohne Verzerrungen erhält.

Lang lebe dein OLED TV

Jetzt heißt es einfach entspannen, denn dein LG OLED TV kümmert sich dank der integrierten Panelpflege ganz um sich selbst. Für einen Fernseher, an dem du ganz lange ganz viel Freude haben wirst.

So flach wie möglich

Unglaublich schlanke Linien sorgen dafür, dass deine Aufmerksamkeit ganz auf dem Bildschirm liegt, ohne dass du abgelenkt wirst. Und der Fernseher fügt sich wunderbar in dein Wohnambiente ein.

Mit jedem Upgrade wie ein neuer Fernseher

Bleibe mit den vier garantierten Upgrades auf die jeweils nächste webOS-Version bei Funktionen und Technologien immer up-to-date.

Mache dein TV-Erlebnis zu deinem eigenen

Erlebe einen Fernseher, der dank "Mein Profil", AI Picture Wizard, AI Concierge und den Quick Cards wie für dich gemacht ist.

Authentische Filmszenen erwachen zum Leben

Erlebe Filme wie im Kino. Die extrem lebendige Bilddarstellung von Dolby Vision wird vom FILMMAKER MODE unterstützt, um die Absichten des Regisseurs zu bewahren, die Bildqualität zu optimieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass keine Verzerrungen oder zu extreme Bildüberarbeitungen auftreten.

Verführerische Klangwelten um dich herum

Höre das Geschehen um dich herum, mit der unvergleichlichen Klarheit, Detailgenauigkeit und der räumlichen Tiefe von Dolby Atmos.

Wo superschnelle Action nie ins Stocken gerät

Rüste dich für den Sieg mit AMD FreeSync Premium, G-SYNC-Kompatibilität, 120-Hz-Modus und VRR.

Kontrolle genau dort, wo du sie brauchst

Es sind keine Pausen nötig, um den Game Optimizer und das Game Dashboard zu verwenden.

Zugriff auf all deine Lieblingsspiele

Tausende von Spieluniversen direkt per Knopfdruck. Erkunde eine epische Bibliothek von Cloud-Gaming-Titeln und streame sie sofort auf deinem TV, ohne Zeit mit Downloads oder Updates zu verschwenden.

Entdecke die Vision von LG OLED

Entscheide dich für das, was für unseren Planeten besser ist. Mit leichteren, umweltfreundlicheren Verpackungen und globalen Nachhaltigkeitsnachweisen.











Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Soundmodus
AI Acoustic Tuning, Clear Voice Pro
Lautsprecherrichtung
nach unten gerichtet
TV-Tonmodus Teilen
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
24
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Dolby Vision, Filmemacher, Spiel, Sport, Standard, lebendig
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
98.1 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
98 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
169 kWh
Stromverbrauch (max.)
169 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1449 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
235 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
896 mm
Gewicht (mit Ständer)
17300 g
Breite (ohne Standfuß)
1449 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
832 mm
Gewicht (ohne Ständer)
17100 g
Breite der Standhalterung
1057 mm
Tiefe der Standhalterung
235 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
950 mm
Paketgewicht
24400 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
ECO-Modus
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 200 mm
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Markeneigenschaften
LG-Technologien (AV/TV)
LG Channels, LG Sound Sync, ThinQ™
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Bildbearbeitungsprogramm
α8 AI Processor 4K
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC Compatible
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, HGiG, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
WiSA-bereit
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Mehrfachansicht
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
OLED Motion
Wiederholfrequenz
120 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
hoher Kontrast
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.619,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,91*
€ 2.120,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.770,28*
€ 2.106,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.707,81*
€ 2.032,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,99*
€ 1.982,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.619,34*
€ 1.927,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.