Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boompods Boomtag Artikel Finder Schwarz, Blau, Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boompods Boomtag Multi 4er Pack
Boompods Boomtag Multi 4er Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120141606
Hersteller:
     BOOMPODS
Herst.-Nr.:
     TAG4PK
EAN/GTIN:
     5060746170325
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Artikel
Produkttyp
Finder
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Pink, Weiß
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Unterstützte Anwendungen
Find My
Weckerfunktion
Ja
Tracking-Funktion
Ja
Kompatibilität
Apple iPhone, iPad, and Mac
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Auswechselbare Batterie
Ja
Batterielebensdauer
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
10 mm
Durchmesser
38 mm
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.