Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Bluetooth Union Pair True Wireless Earphones, Digital-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Bluetooth Union Pair True Wireless Earphones, Digital-Display
Vivanco Bluetooth Union Pair True Wireless Earphones, Digital-Display
Vivanco Bluetooth Union Pair True Wireless Earphones, Digital-Display
Vivanco Bluetooth Union Pair True Wireless Earphones, Digital-Display
Vivanco Bluetooth Union Pair True Wireless Earphones, Digital-Display
Vivanco Bluetooth Union Pair True Wireless Earphones, Digital-Display
Vivanco Bluetooth Union Pair True Wireless Earphones, Digital-Display
Vivanco Bluetooth Union Pair True Wireless Earphones, Digital-Display
Vivanco Bluetooth Union Pair True Wireless Earphones, Digital-Display
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120103429
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     63990
EAN/GTIN:
     4008928639902
Bluetooth® Union Pair True Wireless Earphones, Digital-Display
LED-Display für zuverlässige Lade- und Akku-Statusanzeige. Union Pair ist ein schlankes TWS Headset mit LED-Display Lade- und Akku-Statusanzeige. Die leichten und ergonomischen Ohrhörer werden über eine einfach zu bedienende Touch-Control gesteuert und haben eine Reichweite von bis zu 10m. Union Pair hat eine Wiedergabeleistung von bis zu 20 Stunden und ist mit der neuesten Bluetooth-Technologie ausgestattet. USB-C Ladekabel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
3 g
Gewicht rechte Hörmuschel
3 g
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
5 V
Sprachsteuerung
Ja
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
230 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Eingebautes Display (Ladebehälter)
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Lautstärkeregler
Berührung
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Auto-connect
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Frequenzband
2.4 - 2.48 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
30 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
30 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
14 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
14 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2 h
Gesprächszeit
6 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
1.5 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
180 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vivanco
63991
€ 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.