Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Jäckel COMMANDER BOOK CASE ELITE Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peter Jäckel COMMANDER BOOK CASE ELITE Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Geldbörsenhülle Schwarz
Peter Jäckel COMMANDER BOOK CASE ELITE Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120007749
Hersteller:
     Peter Jäckel
Herst.-Nr.:
     20881
EAN/GTIN:
     4031574208819
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
COMMANDER BOOK CASE ELITE Black für Samsung A35 5G

Hervorragende Lederqualität, super Design und Passform. Coole Optik. Perfekter Schutz für das Samsung A35 5G.

Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Leder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
A35 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.