Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Ladegerät Dual NP-FW50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA Ladegerät Dual NP-FW50
PATONA Ladegerät Dual NP-FW50
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119953621
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1964
EAN/GTIN:
     4055655114172
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät micro
schnellladegerät
Der PATONA NP-FW50, NPFW50 USB Dual Ladegerät ist durch sein extrem kompaktes Design ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender.

Der NP-FW50, NPFW50 Dual Ladegerät ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting.

Es ist möglich 2 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Markenkompatibilität
Sony
Kompatible Produkte
Sony NEX.3, NEX.3C, NEX.5, NEX.5A, NEX.5C, NEX.5D, NEX.5K, NEX-5N, NEX-7, NEX-7B, NEX-7C, NEX-7K, NEX-C3, A33, A55
Zertifizierung
CE
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
8.4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1944
ab € 12,58*
Ähnlich
PATONA
1951
ab € 12,65*
Ähnlich
PATONA
1954
ab € 10,19*
Ähnlich
PATONA
1974
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.