Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac K120 G2 Intel® Core™ i5 256 GB 31,8 cm (12.5") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac K120 G2 Intel® Core™ i5 256 GB 31,8 cm (12.5") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac K120 G2 Intel® Core™ i5 256 GB 31,8 cm (12.5") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac K120 G2 Intel® Core™ i5 256 GB 31,8 cm (12.5") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac K120 G2 Intel® Core™ i5 256 GB 31,8 cm (12.5") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac K120 G2 Intel® Core™ i5 256 GB 31,8 cm (12.5") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119945225
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     KP6164WIXPAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Getac TabletPCs
Getac Tablets
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
Iris Xe Graphics
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-1135G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
1200 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
329.5 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
1700 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Netzteilstärke
90 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Tablet PC
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.924,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.131,57*
€ 3.726,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.104,29*
€ 3.694,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.013,08*
€ 3.585,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.961,34*
€ 3.523,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.924,08*
€ 3.479,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.