Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025288464 Teedose Bambus, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 4052025288464 Teedose Bambus, Kunststoff
Relaxdays 4052025288464 Teedose Bambus, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119864605
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025288464
EAN/GTIN:
     4052025288464
Suchbegriffe:
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Teebox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Produktfarbe
Natürlich
Gehäusematerial
Bambus, Kunststoff
Anzahl von Fächern
5
Weitere Suchbegriffe: Tee-Dose, Teedose, tee dose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.