Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woojer STRAP 3 Gurt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Woojer STRAP 3 Gurt Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119863739
Hersteller:
     Woojer
Herst.-Nr.:
     WJRS3-101B
EAN/GTIN:
     856929005776
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gurt
Kompatibler Gerätetyp
Aktivitätstracker, Frontmontiertes Display
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Leichtgewicht
Ja
Elastische Bänder
Ja
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
LED-Anzeigen
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Aufbewahrungstasche
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Ladezeit
3 h
Batteriereichweite
8 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.