Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDODKA Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDODKA Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac GDODKA Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac GDODKA Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119822051
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDODKA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Das Getac Bürodock bietet eine Vielzahl von E/A-Anschlüssen für die Verbindung wichtiger Peripheriegeräte mit den Geräten in Ihrem Büro. Durch die integrierten Ethernet-, RS232- und USB-Anschlüsse können Benutzer schnell Daten aus dem Außendienst sammeln und mit denen in der Zentrale synchronisieren, was eine Berichterstattung und Analyse in Echtzeit ermöglicht. Die HDMI- und VGA-Anschlüsse erlauben es außerdem, Präsentationen und Arbeitsblätter auf einen größeren Bildschirm zu übertragen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
209.9 mm
Tiefe
229.1 mm
Höhe
159.7 mm
Gewicht
810 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Getac
Kompatibilität
UX10
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Hub
Ja
Audioausgang
3,5 mm
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
RS232
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromstecker-Typ
Type C / Type G
Weitere Suchbegriffe: getac docking station, dockingstation für tablet, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.