Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 212 P Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENIE Taschenrechner 212P pink
GENIE Taschenrechner 212P pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119784641
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12774
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
taschenrechner solar 12-stellig
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Pink
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
4 Schlüssel
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
50 g
Leistungen
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Weitere Suchbegriffe: genie calculator, taschen rechner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.