Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Gala 27,9 cm (11") Folio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119656078
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     189303
EAN/GTIN:
     8020252202283
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Nylon, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab S9 (11") 2023, Tab S9 FE (10,9") 2023
Anzahl der Stand-Modi
1
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Technische Details
Recyceltes Material
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
65 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
265 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.