Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Neopren Tauchringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHILDKRÖT Neopren-Tauchring, 3er Set (98000802)
SCHILDKRÖT Neopren-Tauchring, 3er Set (98000802)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119554767
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970326
EAN/GTIN:
     4000885703269
Suchbegriffe:
Tauchreifen
Tauchring
Tauchspiele
Tauchstäbe
Die 3 Tauchringe von Schildkröt aus Neopren sind zu 3/4 mit Sand gefüllt. Durch einen zusätzlichen Schaumstoffeinsatz stehen die Ringe unter Wasser aufrecht am Grund und sind somit für Kinder leicht zu ertauchen. Das weiche & griffige Neopren-Material ist angenehm zu greifen. Kinder haben dadurch ein schnelles Tauch-Erfolgserlebnis und einen Riesen-Spaß. Die leuchtenden Farben ermöglichen es, die Ringe gut im Wasser zu sehen. Durch die "weiche" Konstruktion tut es nicht weh, wenn der Ring auf die Füße fällt - bei Hartplastik-Tauchringen ist das anders! Das Set ist auch ein ideales Geschenk zum Kindergeburtstag! Ein toller Spiel- und Tauchspaß im Wasser!

Über Schildkröt: Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-, Rollsport- und Fitness-Kollektion an und gilt in gewissen Bereichen als Marktführer. Die Produktentwicklung erfolgt ausnahmslos in Deutschland. Die weltweiten Produktionsstätten werden streng überwacht und genügen höchsten Sozialstandards.

ACHTUNG! Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Artikel nach Gebrauch mit klarem Wasser abspülen und ausreichend trocknen.

Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tauchring
Material
Neopren
Minimale Anzahl an Spielern
1
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Abbildung
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: tauchstäbe schildkröt, tauchreifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.