Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"
DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"
DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"
DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"
DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"
DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"
DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"
DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"
DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"
DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"
DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"
DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"
DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"
DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"
DEQSTER Slim PRO Keyboard 10.9"/11"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119549556
Hersteller:
     DEQSTER
Herst.-Nr.:
     90-2000034
EAN/GTIN:
     4260734841171
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Entdecke grenzenlose Mobilität und digitale Effizienz mit unserer ultradünnen und superleichten Tastaturhülle, maßgeschneidert für die neuesten iPad-Generationen. Unser Produkt ist speziell entwickelt für das iPad 10.9" (10. Gen.) & das iPad Air 11" (4./5. Gen.), um nahtlose Kompatibilität und optimierte Funktionen zu gewährleisten.

Mit einer Stärke von 17mm und einem Gesamtgewicht von 434g, ist unsere Tastatur deutlich leichter als vergleichbare Produkte, was sie zum idealen Begleiter für mobiles Arbeiten und das digitale Klassenzimmer macht. Die integrierte Hülle schützt nicht nur dein Gerät, sondern dient auch dazu, den Wechsel zwischen Hoch- und Querformat spielend leicht zu gestalten. So kannst du Inhalte genau so konsumieren oder präsentieren, wie du es möchtest.

Die 1-Sekunden-Einschaltzeit und die Energieeffizienz unserer Tastatur revolutionieren deine Interaktion mit dem iPad. Verbinde die Tastatur einfach über Bluetooth mit deinem Gerät, und sie ist sofort einsatzbereit. Der integrierte Stifthalter sorgt dafür, dass deine digitalen Werkzeuge stets griffbereit sind, während das rahmenlose Design ein nahtloses magnetisches Aufladen ermöglicht.

Nicht nur das Tragegefühl ist leicht und komfortabel, sondern auch die Nutzung: Mit einer beeindruckenden Standby-Zeit von 150 Tagen und einem intuitiven FN+CMD-Befehl zum Überprüfen des Ladezustands bist du stets bereit für die nächste Aufgabe. Die kurzstreckigen Tasten bieten ein außergewöhnliches Tipperlebnis und die iOS-Schnelltasten ermöglichen eine flüssige Steuerung deines iPads.

In der digitalen Schulbildung, auf dem Campus oder den täglichen Gebrauch am Arbeitsplatz – unser DEQSTER Slim PRO Keyboard ist dein zuverlässiger Partner!
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriegewicht
2 g
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple iPad 10.9" (10. Gen.) Apple iPad Air 10,9" (4./5. Gen.) Apple iPad Pro 11" (2./3./4. Gen.)
Produktfarbe
Grau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gehäusematerial
Kunstleder, Polycarbonat (PC), Polyurethan
Schutzfunktion
Kratzresistent
LED-Anzeigen
Akkustand, Bluetooth, Tastensperre
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
434 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS)
5 g
Gewicht der Papierverpackung
90 g
Gewicht der Metallverpackung
16 g
Gewicht der Plastikverpackung
4 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch
Verpackungssprachen
Deutsch, Englisch
Verpackungsbreite
281 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Verpackungsvolumen
1432 cm³
Paketgewicht
116 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Batteriekapazität
0.925 Wh
Sonstige Funktionen
Tastaturgewicht
434 g
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Wiederaufladbar
Ja
Energiequelle
Akku
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur - Tastenanzahl
79
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Multimedia-Tasten
Ja
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
84716060
Systemanforderung
Unterstützung anderer Betriebsysteme
iPadOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.