Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB2BD3 Zubehör für elektrische Schalter Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB2BD3 Zubehör für elektrische Schalter Knopf
Schneider Electric ZB2BD3 Zubehör für elektrische Schalter Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119517590
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2BD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
schneider electric knebelschalter s...
knebelschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Paketgewicht
44 g
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kompatible Produkte
Harmony XAC
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.