Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

MADISON FLORB222 Outdoor-Kissen/Polster Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MADISON FLORB222 Outdoor-Kissen/Polster Graubraun
MADISON FLORB222 Outdoor-Kissen/Polster Graubraun
MADISON FLORB222 Outdoor-Kissen/Polster Graubraun
MADISON FLORB222 Outdoor-Kissen/Polster Graubraun
MADISON FLORB222 Outdoor-Kissen/Polster Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119493029
Hersteller:
     Madison
Herst.-Nr.:
     FLORB222
EAN/GTIN:
     8713229131159
Suchbegriffe:
Kissen
Gesäßkissen
Sitzkissen
sitzkissen baumwolle
Suchen Sie ein Florance Sitzkissen, das immer passt? Das Madison-Loungekissen 46x46cm ist dank seiner flexiblen Füllung leicht zu formen. Der Vorteil dieses Universalkissens ist, dass es in jeder Situation verwendet werden kann – z. B. auch als Picknickkissen oder auf selbst gebauten Möbeln. Das Kissen ist leicht wieder in Form zu bringen, nachdem es seine Form verloren hat. Das Florance Kissen hat eingenähte Knöpfe, um die Flockenfüllung sicher in Form zu halten.
Zusätzlich ist das Loungekissen mit einer hochwertigen Paspel versehen. Mit den Madison-Loungekissen wird Ihr Garten noch attraktiver und lädt zum Verweilen ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
470 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graubraun
Abdeckungsmaterial
Baumwolle, Polyester
Polyesteranteil Obermaterial
45 %
Weitere Suchbegriffe: gesäßkissen, sitzkissen madison
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.