Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

MADISON FLO9A045 Outdoor-Kissen/Polster Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MADISON FLO9A045 Outdoor-Kissen/Polster Graubraun
MADISON FLO9A045 Outdoor-Kissen/Polster Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119492221
Hersteller:
     Madison
Herst.-Nr.:
     FLO9A045
EAN/GTIN:
     8713229276133
Suchbegriffe:
Kissen
Gesäßkissen
Sitzkissen
sitzkissen baumwolle
Suchen Sie ein Florance Loungekissen, das immer passt? Das Madison Florance Palette Kissen 120x80cm ist dank seiner flexiblen Füllung leicht zu formen. Der Vorteil dieses Universalkissens ist, dass es in jeder Situation verwendet werden kann – z. B. auch als Picknickkissen oder auf selbstgebauten Möbeln. Das Kissen ist leicht wieder in Form zu bringen, nachdem es seine Form verloren hat. Das Kissen hat eingenähte Knöpfe, um die Flockenfüllung sicher in Form zu halten.
Zusätzlich ist das Loungekissen mit einer hochwertigen Paspel versehen. Mit den Madison Loungekissen wird Ihr Garten noch attraktiver und lädt zum Verweilen ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
2600 g
Merkmale
Produktfarbe
Graubraun
Abdeckungsmaterial
Baumwolle, Polyester
Polyesteranteil Obermaterial
50 %
Weitere Suchbegriffe: gesäßkissen, sitzkissen madison
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.