Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Geneigte Tischtafel in Schieferoptik A5 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller Exacompta 85230D
Tischaufsteller Exacompta 85230D
Tischaufsteller Exacompta 85230D
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119485040
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     85230D
EAN/GTIN:
     9002493852303
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
Tischtafel
Die vertikale Tisch-Kreidetafel von Exacompta ist ideal, um Menüs, Angebote, Mitteilungen, Nachrichten oder auch Preis aufzuschreiben.
Diese schräge Tisch-Schiefertafel im A5-Hochformat besteht aus hochwertigem HIPS-Polystyrol.
Sie kann dank des geneigten Standfußes sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden.
Mit einem Kreidestift beschriften, um eine optimale Nutzung und Haltbarkeit des Produkts zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tischplattenhalterung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polystyrene
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
165 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
75 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.