Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Briefablage combo styli, skandi - frostblau - neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta Briefablage combo styli, skandi - frostblau - neu
Exacompta Briefablage combo styli, skandi - frostblau - neu
Exacompta Briefablage combo styli, skandi - frostblau - neu
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118764325
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11133D
EAN/GTIN:
     9002493112339
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Die Kollektion Skandi bringt Frische und Natürlichkeit in Ihre Organisation.
Die Briefablage Skandi, die sich sowohl für das Büro als auch für das Home Office eignet, ist solide und stabil. Ihr Format ermöglicht die Aufbewahrung von Dokumenten im Format A4+ und ihr Fassungsvermögen beträgt 500 Blatt Papier.
Sie sind vertikal und treppenförmig stapelbar und mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel.
Ein Etikettenhalter befindet sich rechts an den Körben, um die Dokumente leicht identifizieren zu können.
Umweltfreundlich: Die Briefablage wird aus recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen hergestellt und ist daher mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Hellblau
Format
A4+
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4+
Etikettenhalter
Ja
Anzahl von Fächern
1
Geeignet für die Aufbewahrung von
Letter
Maximale Kapazität
500 Blätter
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
346 mm
Länge (mm)
255 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
319 g
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,99*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.