Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Universal-Videobar-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Neomounts Universal-Videobar-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118686677
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     AV2-500WH
EAN/GTIN:
     8717371443757
Das Neomounts AV2-500WH ist ein universelles Video-Bar-Kit für Bildschirme mit einer Mindestgröße von 43" und einem VESA-Lochbild von 200x200 bis 800x600 mm. Das sehr robuste, stabile und vielseitige Kit hat eine maximale Tragfähigkeit von 10 kg und kann sowohl über als auch unter dem Bildschirm montiert werden. Für eine maximale Anwendbarkeit können sowohl die Halterung für die Videoleiste als auch die Halterung für die Rückwand unabhängig voneinander in der Höhe verstellt werden.

Das Videoleisten-Kit AV2-500WH ist mit den meisten Videoleisten*, PTZ-Kameras und Soundbars, einschließlich Logitech Rally Plus-Lautsprechern, kompatibel. Die Montagelöcher können in Breite und Höhe variieren, um eine möglichst breite Anwendbarkeit zu gewährleisten. Der VESA-Rahmen kann sowohl in der Höhe als auch in der Breite angepasst werden (200/400/600/800) und lässt sich an der Wand, am Boden und sogar an der Decke montieren. Die Installation ist trotz der vielen Optionen einfach, auch dank der Lineal-geführten Nivellierung für eine perfekte Ausrichtung des Bildschirms.
\t
* Das Neomounts AV2-500WH Video-Bar-Kit ist universell und eignet sich für jede Art von Video-Bar, unabhängig von Marke oder Modell, innerhalb der Reichweite der Montagehalterung (siehe Linienzeichnung). Darüber hinaus ist das AV2-500WH für die folgenden spezifischen Video-Bar optimiert:

- Bose Professional VB1 und VB-S
- Neat Bar und Bar Pro
- Poly Studio, Studio X70 v Studio X30
- Jabra Panacast 50
- Logitech Meetup, Rally Bar, Rally Bar Mini, Rally Bar Huddle und Rally Plus
- Cisco Webex Room Kit Plus
- Yealink MSpeaker II, MeetingBar A30, MeetingEye 400 und MeetingEye 600

Bitte beachten Sie das Online-Handbuch für die spezifische Kompatibilität mit Model oder Montagegrößen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
926 mm
Gewicht und Abmessungen
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Breite
900 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
416 mm
Technische Details
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
20,05
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
Kamerahalterung
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Wand- / Decken
Minimum Bildschirmgröße
43 "
Maximale Bildschirmgröße
110 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,200 x 400,400 x 400,400 x 600,200 x 300,600 x 200,600 x 300,600 x 400,800 x 200,800 x 400,400 x 300,400 x 500,600 x 500,600 x 600,800 x 500,800 x 600,400 x 200 mm
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatible Produkte
Bose Professional VB1 en VB-S Neat Bar en Bar Pro Poly Studio, Studio X70 en Studio X30 Jabra Panacast 50 Logitech Meetup, Rally Bar, Rally Bar Mini, Rally Bar Huddle en Rally Plus Cisco Webex Room Kit Plus Yealink MSpeaker II, MeetingBar A30, MeetingEye 400 en MeetingEye 600
Gehäusematerial
Stahl
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
263 mm
Höhe des Versandkartons
944 mm
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
AV2-500BL
ab € 50,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.