Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake AC-074-ON1NAN-A1 Computer-Gehäuseteil Full Tower Umrüstsatz von Turm zu Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chassis Stand Thermaltake Kit for The Tower 300/Black retail
Chassis Stand Thermaltake Kit for The Tower 300/Black retail
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118652704
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     AC-074-ON1NAN-A1
EAN/GTIN:
     4711475642454
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
459 mm
Gewicht
694 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Full Tower
Typ
Umrüstsatz von Turm zu Rack
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Staubfilter
Ja
Einfach zu befestigen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.