Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 050064 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 050064 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Cover Schwarz
Mobilis 050064 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118650665
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     050064
EAN/GTIN:
     3700992531519
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8 "
Etui-Typ
Cover
Material
Maßgeschneiderte Faserplatzierung (TFP)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab Active5
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schlagfest, Schockresistent
Stoßfest bis zu
1.2 m
Schultergurt
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.