Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Qubino Wave i4 Elektroschalter Intelligenter Schalter Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118649178
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY QUBINO WAVE I4
EAN/GTIN:
     3800235269077
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
17 g
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.2 W
Maximaler Schaltstrom (AC)
16 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Merkmale
Typ
Intelligenter Schalter
Übertragungstechnik
Kabellos
Gehäusematerial
Kunststoff
Oberflächentyp
Matt
Sendeleistung
25 dBmW
Maximum Innenabstand
40 m
Produktfarbe
Orange
Reihe von Modulen
1
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.