| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-118633842 Herst.-Nr.: 40133530 EAN/GTIN: 688334005962 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Produkthauptfarbe | Türkis | | Färbung | Monochromatisch | Merkmale | Empfohlenes Geschlecht | Unisex | | Typ Handtasche/Umhängetasche | Umhängetasche | | Riemenfarbe | Türkis | | Tablet-Fach | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | | Seitentasche | Ja | | Fronttasche | Ja | | Außentaschen | Fronttasche | | Innentasche | Ja | | Innentaschen | Stifttasche | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Flaschenhalter | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | | Einstellbarer Gurt | Ja | | Entfernbarer Gurt | Ja | | Maximale Bildschirmgröße | 10 " | | Schutzfunktion | Wasserfest | Material | Material | Nylon, Recyceltes Polyester | Gewicht und Abmessungen | Volumen (l) | 7 l | | Breite | 235 mm | | Tiefe | 70 mm | | Höhe | 290 mm | | Gewicht | 610 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |