Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacsafe LS100 Nylon, Recyceltes Polyester Türkis Unisex Umhängetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacsafe LS100 Nylon, Recyceltes Polyester Türkis Unisex Umhängetasche
Pacsafe LS100 Nylon, Recyceltes Polyester Türkis Unisex Umhängetasche
Pacsafe LS100 Nylon, Recyceltes Polyester Türkis Unisex Umhängetasche
Pacsafe LS100 Nylon, Recyceltes Polyester Türkis Unisex Umhängetasche
Pacsafe LS100 Nylon, Recyceltes Polyester Türkis Unisex Umhängetasche
Pacsafe LS100 Nylon, Recyceltes Polyester Türkis Unisex Umhängetasche
Pacsafe LS100 Nylon, Recyceltes Polyester Türkis Unisex Umhängetasche
Pacsafe LS100 Nylon, Recyceltes Polyester Türkis Unisex Umhängetasche
Pacsafe LS100 Nylon, Recyceltes Polyester Türkis Unisex Umhängetasche
Pacsafe LS100 Nylon, Recyceltes Polyester Türkis Unisex Umhängetasche
Pacsafe LS100 Nylon, Recyceltes Polyester Türkis Unisex Umhängetasche
Pacsafe LS100 Nylon, Recyceltes Polyester Türkis Unisex Umhängetasche
Pacsafe LS100 Nylon, Recyceltes Polyester Türkis Unisex Umhängetasche
Pacsafe LS100 Nylon, Recyceltes Polyester Türkis Unisex Umhängetasche
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118633840
Hersteller:
     Pacsafe
Herst.-Nr.:
     40131530
EAN/GTIN:
     688334005924
Suchbegriffe:
Schulter-Tasche
Schultertasche
Umhänge-Tasche
Umhängetasche
Weitere Informationen:
Farbe
Produkthauptfarbe
Türkis
Färbung
Monochromatisch
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Typ Handtasche/Umhängetasche
Umhängetasche
Riemenfarbe
Türkis
Verschlussart
Reißverschluss
Seitentasche
Ja
Fronttasche
Ja
Innentasche
Ja
Innentaschen
Stifttasche
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Verstellbarer Schulterriemen
Ja
Einstellbarer Gurt
Ja
Maximale Bildschirmgröße
9 "
Schutzfunktion
Wasserfest
Material
Material
Nylon, Recyceltes Polyester
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
3 l
Breite
170.18 mm
Tiefe
76.2 mm
Höhe
231.14 mm
Gewicht
390 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.