Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner 0830150N.C9X Campinggeschirr-Set Melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner 0830150N.C9X Campinggeschirr-Set Melamin
Brunner 0830150N.C9X Campinggeschirr-Set Melamin
Brunner 0830150N.C9X Campinggeschirr-Set Melamin
Brunner 0830150N.C9X Campinggeschirr-Set Melamin
Brunner 0830150N.C9X Campinggeschirr-Set Melamin
Brunner 0830150N.C9X Campinggeschirr-Set Melamin
Brunner 0830150N.C9X Campinggeschirr-Set Melamin
Brunner 0830150N.C9X Campinggeschirr-Set Melamin
Brunner 0830150N.C9X Campinggeschirr-Set Melamin
Brunner 0830150N.C9X Campinggeschirr-Set Melamin
Brunner 0830150N.C9X Campinggeschirr-Set Melamin
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118619042
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0830150N.C9X
EAN/GTIN:
     8022068083216
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau
Material
Melamin
Abschlussmaterial
Melamin
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Zahl der Platten
4
Anzahl der Schalen
4 Becken
Tassenanzahl
4 Stück(e)
Anzahl der Gabeln
4
Anzahl der Esslöffel
4
Anzahl der Messer
4
Anzahl der Lebensmittelbehälter
1
Wasserfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Lebensmittelecht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,81*
€ 300,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,97*
€ 286,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.