Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst C1300-16XTS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst C1300-16XTS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau
Cisco Catalyst C1300-16XTS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau
Cisco Catalyst C1300-16XTS Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118618153
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1300-16XTS
EAN/GTIN:
     889728521482
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
8 port sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP auto-config, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
1024
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Proxy
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
DoS Attacken Prävention
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS, TACACS+
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Weighted Round Robin (WRR)
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
Reset-Knopf
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UL (UL 62368), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1.4 MHz
Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkapazität
1000 MB
Flash-Speicher
512 MB
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
268 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2680 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
320 Gbit/s
Anzahl Queues
8
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
990
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
3 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355.868 mm
Verpackungstiefe
402.332 mm
Verpackungshöhe
103.69 mm
Paketgewicht
3560 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
QinQ-Implementierung
Selective QinQ
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Voice VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports
8
Menge Modul-Steckplätze SFP+
8
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
IPv4
ICMPv6, IPv6 SNMP, IPv6 SSH, IPv6 TFTP, IPv6 Telnet
Weitere Suchbegriffe: sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.840,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.840,31*
€ 2.189,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,87*
€ 2.187,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.777,41*
€ 2.115,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.732,16*
€ 2.061,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.668,11*
€ 1.985,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.