Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCO L-A-STD Kerzenständer Aluminium Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCO L-A-STD Kerzenständer Aluminium Silber
UCO L-A-STD Kerzenständer Aluminium Silber
UCO L-A-STD Kerzenständer Aluminium Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118606714
Hersteller:
     UCO
Herst.-Nr.:
     L-A-STD
EAN/GTIN:
     0054269100209
Suchbegriffe:
Kerzenlaterne
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Flur, Boden, Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Form
Zylinder
Winddicht
Ja
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Technische Details
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
181 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.