Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCO L-C-STD Kerzenständer Aluminium Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCO L-C-STD Kerzenständer Aluminium Grau
UCO L-C-STD Kerzenständer Aluminium Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118606713
Hersteller:
     UCO
Herst.-Nr.:
     L-C-STD
EAN/GTIN:
     0054269004118
Suchbegriffe:
Kerzenlaterne
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Flur, Boden, Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Form
Zylinder
Winddicht
Ja
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Technische Details
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
181 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.