| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-118601863 Herst.-Nr.: 45872849 EAN/GTIN: 4002051621070 |
| |
|
| | |
| Wofür lassen sich Solarzellen nutzen? Welchen Einfluss haben die Jahreszeiten auf den Energieverbrauch? Und was bringt ein begrüntes Dach? Antworten auf diese und viele weitere spannende Fragen rund um Technik und nachhaltiges Wohnen geben die zahlreichen Experimente, die sich mit dem innovativen Eco-Haus von KOSMOS umsetzen lassen. Spielend leicht und nah an der Realität lernen Kinder, wie sie ihr eigenes Hausmodell mit regenerativer Energie versorgen können. Einmal aufgebaut und mit Stickern gestaltet, wird das Haus dank der Miniaturausgaben von Solarzelle, Klimaanlage, Beleuchtung & Co. zur interaktiven Spiel- und Experimentierwelt.
Benötigtes Zusatzmaterial: 3 x Akku Typ AA, HR6 Stift, Schere, Wasser, Eiswürfel, Klebestreifen, Lineal, kleine Schüssel/Tasse, Alufolie, Stoffrest, SIM-Karten Nadel Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Batterien erforderlich | Ja | | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | Sicherheitswarnung | Sicherheitswarnung | Achtung: Dieses Spielzeug ist ausschließlich für den Gebrauch durch Kinder ab dem Alter von 8 Jahren bestimmt, da elektrische Komponenten zugänglich sind. Anweisungen für Eltern oder Betreuungspersonen sind enthalten und müssen befolgt werden. Verpackung und Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können. | Merkmale | Themenwelt | Ökologie | | Produkttyp | Experimentier-Set | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |