Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartGames SMX 309 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartGames SMX 309 Bauspielzeug
SmartGames SMX 309 Bauspielzeug
SmartGames SMX 309 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118601371
Hersteller:
     SmartGames
Herst.-Nr.:
     SMX 309
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Minimale Anzahl an Spielern
1
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Anzahl Teile
24 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
939 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.