Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 307652 PPN 100/12G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle 307652 PPN 100/12G
Blickle 307652 PPN 100/12G
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118573153
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     307652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Roller
Maximales Lastgewicht
2.25 kg
Produktfarbe
Hellbraun
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Gewicht
3900 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.