| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-118509999 Herst.-Nr.: 017071 EAN/GTIN: 3700992531243 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Glättkarte | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.33 mm | | Paketgewicht | 6 g | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Rahmentyp | Rahmenlos | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy Xcover 7, Xcover 6 Pro | | Maximale Bildschirmgröße | 6.6 " | | Schutzfunktion | Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | | Härte | 9H | | Ursprungsland | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, samsung smartphone displayschutzfolie |
| | |
| |