Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8
Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8
Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8
Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8
Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8
Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8
Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8
Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8
Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8
Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8
Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8
Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8
Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8
Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8
Jamara Alfa Romeo F1 C42 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:8
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118503148
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     402805
EAN/GTIN:
     4042774472313
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Der C42 ist ein von Alfa Romeo entwickeltes und gebautes Formel-1-Auto für die Formel-1-Weltmeisterschaft 2022. Für den Rennstall Sauber Motorsport tritt der Formel 1-Wagen unter dem Namen Alfa Romeo F1 Team ORLEN C42 auf und wurde von den Piloten Valtteri Viktor Bottas und Zhou Guanyu in der Saison 2022 gefahren. Der C42 verpackt seinen Ferrari 1.6 V6 Turbo Motor ähnlich wie das Werksteam, mit breiten Seitenkästen, die oben mit Kühlluftschlitzen versehen sind. Erschaffe diese Welt der Formel-1-Rennwagen mit dem außergewöhnlichen Bricks-Technik Modellbausatz mit Funkfernsteuerung von JAMARA. Das 1:8 maßstabsgetreue Modell, nachempfunden dem beeindruckenden Alfa Romeo F1 C42, begeistert mit seiner exzellenten Detailtreue und bringt dich dem echten F1 Rennwangen näher als je zuvor. Das ganze Set ist in einem stabilen Karton und beinhaltet exakt nummerierte Tütchen mit Einzelteilen sowie eine klar strukturierte, farbige Aufbauanleitung und einen Dekorbogen. Mit 2261 einzelnen Klemmbausteinen ist dieses Projekt perfekt für geübte Baumeister geeignet, erfahrene Technik-Enthusiasten ab 14 Jahren werden hier ihren Spaß am Aufbau haben. Der Rennbolide ist offiziell Lizenziert und jedes Detail wurde mit viel Liebe gestaltet, sodass das Modell voller lebensechter Mechanik steckt. Wenn also alle Teile zusammengesteckt sind, können zahlreiche realistische Funktionen entdeckt werden. Darunter ein V6-Motor mit beweglichen Kolben, schwingende Vorder- und Hinterradaufhängung, funktionierende Lenkung und klappbare Motorabdeckung. Mit der 2,4 GHz Fernsteuerung kann dann das fertige Modell voll unter Kontrolle gebracht werden. Vor, zurück, links, rechts, so kann das über 65cm lange Fahrzeug über die Rennstrecke im Wohnzimmer gesteuert werden. Wenn der langlebige Fahrakku nach etwa 50 Minuten Spielzeit mal etwas nachlässt, einfach mit dem beiliegenden USB-Ladegerät wieder auf volle Leistung bringen. Tauche ein in die Welt der Ingenieurskunst und erlebe die Faszination von hochwertigem Bricks-Modellbau.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:8
Gehäusefarbe
Rot, Weiß
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Senderfrequenz
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
680 mm
Breite
256 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
2870 g
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Rot, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.