Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Elite SE880 4 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Elite SE880 4 TB Grau
ADATA Elite SE880 4 TB Grau
ADATA Elite SE880 4 TB Grau
ADATA Elite SE880 4 TB Grau
ADATA Elite SE880 4 TB Grau
ADATA Elite SE880 4 TB Grau
ADATA Elite SE880 4 TB Grau
ADATA Elite SE880 4 TB Grau
ADATA Elite SE880 4 TB Grau
ADATA Elite SE880 4 TB Grau
ADATA Elite SE880 4 TB Grau
ADATA Elite SE880 4 TB Grau
ADATA Elite SE880 4 TB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118422597
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AELI-SE880-4TCGY
EAN/GTIN:
     4711085945570
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Mit USB 3.2 Gen2 x2 auf der Überholspur
Die SE880 unterstützt USB 3.2 Gen2 x2 und erreicht damit Übertragungsgeschwindigkeiten von 20 GB/s. Dies ist doppelt so schnell wie USB 3.2 Gen 2x1 und viermal so schnell wie USB 3.2 Gen 1x1.

Schnelle Geschwindigkeiten von bis zu 2000 MB/s
Die SE880 kann Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s erreichen, was sie etwa 20 Mal schneller als herkömmliche externe Festplatten macht, die nur etwa 100 MB/s erreichen. So können Sie intensive Aufgaben direkt auf der SE880 durchführen, sei es A/V-Bearbeitung oder andere Anwendungen.

Entwickelt für den mobilen Einsatz
Das kompakte und leichte SE880 lässt sich leicht in der Hand halten oder in Taschen oder Paketen verstauen und ist somit unübertroffen portabel.

Ihre Spielesammlung
Die SE880 unterstützt viele der neuesten Spielkonsolen und ist ideal für die Aufbewahrung all Ihrer Spiele, ohne zu viel Platz zu beanspruchen.

Erweitern Sie den Speicher Ihres iPhone 15
Die Typ-C-Verbindung des SE880 unterstützt die Smartphone-Reihe iPhone 15, sodass Sie sich keine Gedanken mehr über Kapazitätsgrenzen machen müssen. Verbinden Sie sich für sofortigen Speicher, schnelles Backup und Dateifreigabe unabhängig vom Standort oder Netzwerkeinschränkungen.

Problemlose Kompatibilität
Ob Android, macOS, Windows oder andere Betriebssysteme, Sie müssen sich keine Gedanken über die Kompatibilität machen. Einfach mit dem Typ-C-Anschluss verbinden und loslegen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6, Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.4, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2000 MB/s
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
USB 3.2 Gen 2x2
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
64.8 mm
Höhe
12.25 mm
Gewicht
31 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,38*
€ 383,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,15*
€ 378,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.