Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW12061R00FKTABC Widerstand 1 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1Ω; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1Ω; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118333934
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12061R00FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
1 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
20 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
3.05 mm
Höhe
0.55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0285*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.