Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 569371 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 569371 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Schiene
Fischer 569371 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Schiene
Fischer 569371 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Schiene
Fischer 569371 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118329483
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     569371
EAN/GTIN:
     8001132111147
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schiene
Hauptmaterial
Aluminium
Installationsmöglichkeiten
Auf dem Dach montiert
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
EN 755-2:2013
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
TUV
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.2 mm
Höhe
44 mm
Länge (mm)
3650 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.