Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 522673 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Montageadapter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 522673 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Montageadapter
Fischer 522673 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Montageadapter
Fischer 522673 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Montageadapter
Fischer 522673 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Montageadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118324732
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522673
EAN/GTIN:
     8001132031735
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube a2
stockschraube
stockschraube v2a
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageadapter
Hauptmaterial
Edelstahl
Installationsmöglichkeiten
Schienenmontiert
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
EN 10088- 2:2014, EN ISO 3506-1/2:2009, EN 755-2:2013
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
TUV
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,56*
€ 81,5864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,31*
€ 80,0989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,43*
€ 76,6717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,52*
€ 74,3988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,08*
€ 63,1652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.