Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 571215 Schraubzwinge Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 571215 Schraubzwinge Aluminium
Fischer 571215 Schraubzwinge Aluminium
Fischer 571215 Schraubzwinge Aluminium
Fischer 571215 Schraubzwinge Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118324725
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     571215
EAN/GTIN:
     8001132712153
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
TUV
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Minimale Spannbreite
38 mm
Maximale Spannbreite
44 mm
Zertifizierung
EN 755-2:2013, EN ISO 3506-1 /2:2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,084*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,7084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,224*
€ 28,82656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,984*
€ 28,54096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,424*
€ 26,68456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,214*
€ 25,24466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,754*
€ 24,69726
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,084*
€ 20,32996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.