Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 567186 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Schiene


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 567186 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Schiene
Fischer 567186 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Schiene
Fischer 567186 Zubehör für die Montage von Solarmodulen Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118324713
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567186
EAN/GTIN:
     8001132110645
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schiene
Hauptmaterial
Aluminium
Installationsmöglichkeiten
Auf dem Dach montiert
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
EN 755-2:2013
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
TUV
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
25 mm
Länge (mm)
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,46*
€ 234,9774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,61*
€ 211,3559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,91*
€ 199,8129
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 166,71*
€ 198,3849
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,35*
€ 168,2065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.