Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker AVR 1000 Spannungsregler 3 AC-Ausgänge 180-264 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker AVR 1000 Spannungsregler 3 AC-Ausgänge 180-264 V Schwarz
PowerWalker AVR 1000 Spannungsregler 3 AC-Ausgänge 180-264 V Schwarz
PowerWalker AVR 1000 Spannungsregler 3 AC-Ausgänge 180-264 V Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11830953
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120301
EAN/GTIN:
     4260074973563
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Breite
161 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
87 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Energie
Anstieg der Energiemenge
250 J
Eingänge
Nominale Eingang Spannung
180-264 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
161 x 166 x 87 mm
Paketgewicht
2000 g
Outputs
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
600 W
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.