Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 22885 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 22885 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 22885 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118203056
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22885
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
50
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
690 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 50,24*
€ 59,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 49,60*
€ 59,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 47,22*
€ 56,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,54*
€ 53,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,83*
€ 52,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,32*
€ 44,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.