Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 24521 Reducer flange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOENIG & MEYER Reduzierflansch passend für alle K&M-Boxenstative mit 35mm Durchmesser (arretierbar | Länge 100mm | M10x12mm) - in schwarz
KOENIG & MEYER Reduzierflansch passend für alle K&M-Boxenstative mit 35mm Durchmesser (arretierbar | Länge 100mm | M10x12mm) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118167550
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     24521.000.55
EAN/GTIN:
     4016842209071
Suchbegriffe:
Reduzierflansch
Reduzierflansch Rohre
reduzierflansch rohre
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
100 mm
Gewicht
490 g
Merkmale
Typ
Reducer flange
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
König & Meyer
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.